SCS13玉形弁10K・ねじ込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード86817437品番USG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
用途一般用呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)8.0材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする