LEDバーライト

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86817439 品番 lb154-ww
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。

電球の種類LED 光色電球色 長さ(mm)830 全光束(Lm)930 質量(g)124 付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4 用途店頭や倉庫の照明に。
注意
※パッケージではスチール製棚以外に取り付けて使用する場合、マグネットキャッチプレートを使用すると記載されていますが、マグネットキャッチプレートではなく、粘着シートを使用して取り付けてください。マグネットキャッチプレートは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
ショーケースの追加証明
サービス業

暖色系のライトでしたが、商品がとてもおいしそうに見えるようになりました。

対象商品:
86817448
2023-02-07
用途:
照明のない室内
農・林・水産業

まあまあ明るいが、拡散はしない。
AC100Vの線がもう少し長ければ良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする