クロックラジオ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86817493 品番CR-X1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10〜90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。

受信周波数AM:522〜1638KHz、FM:76〜108MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85 質量(g)約400 電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り) 表示12時間表示 機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10〜90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー 出力(mW)約400 消費電力(W)約3.5 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする