曜日別特売
CR-X1WL クロックラジオ(ホワイトLED) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 86817518

クロックラジオ(ホワイトLED)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード86817518品番CR-X1WL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。
ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。
目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。

受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする