【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86817536 品番C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。
明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。
1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。

付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)本体:73、充電池含む:123 寸法L(mm)121.5 本体寸法(mm)121.5×24.5 保護等級防水 使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K)6500〜7500 使用電池リチウムイオン電池 LEDOSRAMP9×1 モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm)1200 防水保護等級IP68 照射距離(m)179 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック 電球の種類LED
注意
※光を直接目に当てないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので、安心してご使用ください。
※ダイバー用懐中電灯ではありません。長時間水中で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする