SCS13玉形弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード86817561品番UFG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途一般用呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)2.3材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする