桑名金属工業
SCS13仕切弁10K・ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86817927
品番
USS
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
2.8
材質(本体)
SCS13
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
ステンレス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材