桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818523
品番
UST
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(弁箱)
SCS13A
接続方式
ねじ込み
呼び圧力
10K
材質(シート)
ステンレス
質量(kg)
0.4
用途
一般用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材