桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818541
品番
UST
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(弁箱)
SCS13A
接続方式
ねじ込み
呼び圧力
10K
材質(シート)
ステンレス
質量(kg)
0.5
用途
一般用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材