桑名金属工業
SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
5
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86819135
品番
U10FDM
参考基準価格(税別)
¥701,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
68.0
材質(本体)
SCS14
種類
ディスク入り玉形弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
ソフト
ハンドル色
緑
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
SCS14A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材