SCS14スイング逆止弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード86819607品番U10FCSM
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途一般用呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)16.0材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする