桑名金属工業
SCS14スイング逆止弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
250
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
10
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86819661
品番
U10FCSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430,000
用途
一般用
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
168.0
種類
スイング式逆止め弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
材質(弁箱)
SCS14A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材