桑名金属工業
SCS13リフト逆止弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86819695
品番
U10FC
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
4.0
材質(本体)
SCS13
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
バルブ
リフト式逆止め弁
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材