桑名金属工業
SCS13ねじ締め逆止弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86819783
品番
U10FGC
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
3.2
材質(本体)
SCS13
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
ねじ締め逆止め弁
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材