SCS13ねじ締め逆止弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード86819792品番U10FGC
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
用途一般用呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)4.0材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする