桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86819905
品番
U10FT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
接続方式
フランジ
呼び径(B)
2 1/2
用途
一般用
形状
Y形
質量(kg)
14.0
種類
ストレーナ
材質(シート)
ステンレス
スクリーン
40メッシュ
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材