画像準備中

SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86819923 品番 U10FT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
呼び径(A)100 接続方式フランジ 呼び径(B)4 用途一般用 形状Y形 質量(kg)31.0 種類ストレーナ 材質(シート)ステンレス スクリーン42メッシュ 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする