桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
注文コード
86819975
品番
U10FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680,000
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
300
接続方式
フランジ
呼び径(B)
12
用途
一般用
形状
Y形
質量(kg)
210.0
種類
ストレーナ
材質(シート)
ステンレス
スクリーン
47メッシュ
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材