SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード86820011品番UB2
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
一般用
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート質量(kg)0.3接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする