桑名金属工業
SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820027
品番
UB2
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
質量(kg)
0.5
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
赤
ハンドル形状
レバー式
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材