曜日別特売

10K SCS13ボールバルブ・ねじ込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード86820106品番BU10S1B
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途一般用呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4形状ストレート質量(kg)2.6接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする