桑名金属工業
800 鍛鋼製逆止弁(JPI-7S-57準拠・材質A105接続SW)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
40
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820483
品番
T800WC1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
質量(kg)
1.9
材質(本体)
鍛鋼
形式
800LB
規格
本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)
口径
レジューストポート
バルブ
逆止め弁
接続形状
ソケットウェルド
材質(弁箱)
鍛鋼(A105)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材