桑名金属工業
ハイトルク SCS13A 小型電動ボール弁【タイニー・ネジ込・AC200V】
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820842
品番
B102-LU0
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
ロング
形状
ストレート
質量(kg)
2.1
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
二方弁
口径
フルボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材