曜日別特売

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード86820885品番B101-LUH
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2仕様ロング/蒸気用形状ストレート質量(kg)1.8材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする