桑名金属工業
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86821357
品番
B202-SU
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.96
仕様
ショート
形状
ストレート
質量(kg)
0.8
材質(本体)
SCS13A
電圧(V)
AC200
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
二方弁
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材