※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86822233
品番
5EM2F0B1
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
形状
ストレート
質量(kg)
21.0
接続方式
フランジ
材質(シート)
FTシート
口径
フルボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
電動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材