※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
86822276
品番
5EM2F0B2
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
質量(kg)
5.0
接続方式
フランジ
材質(シート)
FTシート
口径
フルボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
電動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材