桑名金属工業
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径(A)
150
125
150
200
呼び径(B)
6
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86822391
品番
5MM2F0B2
参考基準価格(税別)
¥667,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
形状
ストレート
質量(kg)
95.0
接続方式
フランジ
材質(シート)
FTシート
口径
フルボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
電動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材