ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード86822732品番3UM2S1B2
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート質量(kg)4.0材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする