ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード86822802品番3UM2F1B1
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート質量(kg)5.0材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする