桑名金属工業
SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
5
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86824306
品番
CK BU10F1B
参考基準価格(税別)
¥796,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
形状
ストレート
質量(kg)
105.0
材質(本体)
SCS13A
接続方式
フランジ
材質(シート)
FTシート
口径
フルボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
自動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材