曜日別特売

SCS14A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード86824376品番CK BU10F1BM
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート質量(kg)16.5材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする