曜日別特売

FCD H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード86824507品番CK BM10S2B
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート質量(kg)15.0材質(本体)ダクタイルFCD接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする