桑名金属工業
FCD H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86824516
品番
CK BM10F0B
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
質量(kg)
7.5
材質(本体)
ダクタイルFCD
接続方式
フランジ
材質(シート)
FTシート
口径
フルボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
自動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材