MKT-40-65 メカロック MKTタイプ アイセル 86829942

MKT-40-65 メカロック MKTタイプ アイセル 86829942
MKT-40-65 メカロック MKTタイプ アイセル 86829942

メカロック MKTタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)40
外径D(Φmm)65
内容量1個注文コード86829942品番MKT-40-65
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化
防錆仕様
締め付けトルクの安定化処理
作業性の向上
着脱が容易
複数の使用が可能

材質
【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径D(Φmm)65寸法D2(Φmm)40寸法HL(mm)28/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時寸法L2(mm)20寸法L3(mm)18P.C.D(mm)52.5寸法d2(Φmm)65寸法d3(Φmm)40全長L(mm)26質量(g)350種類締結具適合軸径(Φmm)40ボルト数14慣性モーメント(kg・m2)2.49×10-4最大許容トルク(N・m)1060許容スラスト(N)52.9×103ハブ側面圧(MPa)120軸側面圧(MPa)195ボルト締付トルク(N・m)12.7ボルト寸法M6×18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする