材質【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径A(Φmm)31.5外径D(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法HL(mm)14寸法L2(mm)23寸法L3(mm)12P.C.D(mm)22.5寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)10全長L(mm)23質量(g)78種類締結具適合軸径(Φmm)10ボルト数5慣性モーメント(kg・m2)9.15×10-6最大許容トルク(N・m)44許容スラスト(N)8.71×103ハブ側面圧(MPa)134軸側面圧(MPa)193ボルト締付トルク(N・m)4ボルト寸法M4×10RoHS指令(10物質対応)対応