曜日別特売
MKR-16-24 メカロック MKRタイプ アイセル 86830597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR-16-24 メカロック MKRタイプ アイセル 86830597
MKR-16-24 メカロック MKRタイプ アイセル 86830597
MKR-16-24 メカロック MKRタイプ アイセル 86830597

メカロック MKRタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)16
16
5
6
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)24
24
12
15
18
20
22
23
25
26
27
28
32
34
39
41
43
47
50
53
55
59
62
65
外径A(Φmm)39.5
39.5
23
28
31.5
33.5
35.5
38.5
40.5
46
47
48
52
54
59
61
63
67
70
73
75
84
87
90
内容量1個注文コード86830597品番MKR-16-24
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径A(Φmm)39.5外径D(Φmm)24寸法D2(Φmm)16寸法HL(mm)16寸法L2(mm)27寸法L3(mm)14P.C.D(mm)29.5寸法d2(Φmm)24寸法d3(Φmm)16全長L(mm)27質量(g)140種類締結具適合軸径(Φmm)16ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)2.84×10-5最大許容トルク(N・m)123許容スラスト(N)15.3×103ハブ側面圧(MPa)144軸側面圧(MPa)167ボルト締付トルク(N・m)8ボルト寸法M5×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする