※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合軸径(Φmm)24
24
25
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)34
34
12
15
18
20
22
23
24
25
26
27
28
32
39
41
43
47
50
53
55
59
62
65
外径A(Φmm)54
54
23
28
31.5
33.5
35.5
38.5
39.5
40.5
46
47
48
52
59
61
63
67
70
73
75
84
87
90
内容量1個注文コード86830651品番MKR-24-34
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮