曜日別特売
N-8-8-K カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセル 86830782

N-8-8-K カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセル 86830782
N-8-8-K カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセル 86830782

カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
外径D(Φmm)15
全長L(mm)23
内容量1個注文コード86830782品番N-8-8-K
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
外径D(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)21寸法L3(mm)6寸法L4(mm)6全長L(mm)23質量(g)18種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ適合軸径(Φmm)8慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-7材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当最大許容トルク(N・m)6.8許容スラスト(N)789ボルト締付トルク(N・m)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする