アイセル
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
外径D(Φmm)
21
13
15
18.5
21
24.6
25
26
28.5
30
32
32.5
35
38.5
40
全長L(mm)
31
21.5
23
25.5
27.4
31
32
36
39.5
41
43
45
47
50
52
54
57
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86830816
品番
N-11-11-K
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
21
寸法D2(Φmm)
19
寸法L2(mm)
29
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
9
全長L(mm)
31
質量(g)
43
種類
カプラ
表面処理
【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ
適合軸径(Φmm)
11
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.75×10
-6
材質(ボディ)
S45C相当
材質(ナット)
S45C相当
最大許容トルク(N・m)
13.7
許容スラスト(N)
1330
ボルト締付トルク(N・m)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応