曜日別特売
N-25-25-S カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル 86831087

N-25-25-S カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル 86831087
N-25-25-S カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル 86831087

カップリング Nタイプステンレス仕様

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
外径D(Φmm)40
全長L(mm)57
内容量1個注文コード86831087品番N-25-25-S
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径D(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法L2(mm)55寸法L3(mm)15寸法L4(mm)17全長L(mm)57質量(g)260種類カプラ適合軸径(Φmm)25慣性モーメント(kg・m2)9.00×10-5材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当最大許容トルク(N・m)109.9許容スラスト(N)5010ボルト締付トルク(N・m)88.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする