曜日別特売
NPH-302 シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所) 86831105

シーラー交換用ヒーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード86831105品番NPH-302
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法(mm)2.5質量(g)30タイプ溶着用ヒーター対象本体NL-302J・NL-301J・NL-301P対応機種302JRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-07
用途: 商品パッケージ時
いぬのごはんやさん飲食業

他社製のシーラーのヒーターがダメになったので販売元に連絡したところヒーターと絶縁シートの1セットと送料で新品のシーラーが買える値段だったので同規格ならばとこちらを購入しました。問題なく使用できる上にコスパも良いので大変助かりました。

対象商品 : 86831105
2015-05-18
用途: 試験用

化学機器商社で購入するよりも、安くて早い納期で購入できました。

対象商品 : 86831105
2015-06-10
用途: 器具を滅菌するために使っています

圧着端子にしっかりしたものを使っているので、中国製に比して
長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする