EGスライドボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類4ヶ用 注文コード86831726 品番SBE-4WO
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種類・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)

適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付・2M
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・5、22・5
CD管:14・2、16・2、22・2
種類4ヶ用 付属品タッピンねじ付、アルミ箔付 深さ(mm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34570681
2017-05-18
用途:
新築現場

他のお店よりはるかに安価でした。これからもこの商品はモノタロウ様で注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする