未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
プラモール付属品 フリージョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
茶
注文コード
86833442
品番
MLF-1B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
形状
フリージョイント
色
茶
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
13
規格
1号
寸法B(mm)
19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください