※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86833774
品番
MDD-60G
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品
タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
色
グレー
寸法L(mm)
107
寸法H(mm)
52.5
規格
60型
寸法B(mm)
67.5
形状
出ズミ
注意
※ケーブルによりカバーに負荷がかかる場合は、なべタッピンねじでカバーをねじ固定することができます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください