未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ダクト入ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86833871
品番
MDI-100J
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品
タッピンねじ(4本)付
なべタッピンねじ(2本)付
形状
入ズミ
色
ベージュ
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
82.7
規格
100型
寸法B(mm)
109.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください