※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 チーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86833923
品番
MDT-60T
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ダクトの分岐に使用します。
形状
チーズ
色
チョコレート
寸法H(mm)
53.5
規格
60型
寸法L1(mm)
175
付属品
タッピンねじ(2本)付
寸法B(mm)
69.5
寸法L2(mm)
122.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください