未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 連結ソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86833966
品番
MDR-60M
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
53.5
規格
60型
寸法B(mm)
69.5
付属品
タッピンねじ(2本)付
形状
連結ソケット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください