※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86834036
品番
MDCJ-60T
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
付属品
タッピンねじ(2本)付
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状
コーナージョイント
色
チョコレート
寸法L(mm)
80.5
寸法H(mm)
53.5
規格
60型
寸法B(mm)
107
寸法l(mm)
80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください