未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
CD管コネクタ (Gタイプ)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86834413
品番
CDK-42G
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
ねじの呼び
G1 1/2
寸法D2(Φmm)
65
適合管
CD単層波付管42
寸法D1(Φmm)
60.5
寸法L(mm)
85.5
寸法l(mm)
31
適合径(Φmm)
ノック:Φ48
電線管の呼び
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください